Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entmanteler KOAX

EMANTR-KOAX-(4,8-7,5MM)

Art.-Nr. 071441 032

EAN 4053479258300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entmanteler KOAX

Art.-Nr. 071441 032
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
Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich
  • 2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren

  • Keine Beschädigungen der inneren Abschirmung/Kabelelemente

  • Längenskalierung für genaues Abisolieren

  • Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit

  • Sicherer Halt durch 2-Komponenten Griffschalen

  • Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von TV-Coax Kabel, RG6 Kabel, RG58 Kabel, RG59 Kabel, Profibus

Typbezeichnung

KOAX

Kabeldurchmesser min./max.

4,8-7,5 mm

Länge x Breite x Höhe

98 x 20 x 20 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz, Grau, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen